Beli Mata Jigsaw Panjang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)atribut:
- Width Handle (mm): 20.5
- Width Shank (mm): 4.0
- Shank type: Thin shank type
- SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Deskripsi:- 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
Daftar Harga Mata Jigsaw Panjang Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp90.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp109.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/P101000154-1.jpg)


/a1P101000361-8.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/5pP102039205-3.jpg)
/9iP102039342-8.jpg)
/P101002581-1.jpg)